工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


段ボールのこ 物流くん ロング

段ボールのこ 物流くん ロング 長谷川刃物 段ボールのこ 物流くん ロング 長谷川刃物 段ボールのこ 物流くん ロング 長谷川刃物 段ボールのこ 物流くん ロング 長谷川刃物
(3件のレビュー)

刃の幅がせまいので小さな円も簡単に切れます。
上の刃でカット下の刃でカットどちらからでも使えます。
刃が収納できるスライドタイプなので持ち運びにも便利です。
18段階ロックなので、厚さに応じて調節可能。

用途
段ボール工作にも最適です。
梱包用のPPバンドも滑らずカットできます。
材質
刃部 ステンレス刃物鋼
グリップ ABS樹脂
トラスコ品番819-9643 質量(g)51 本体寸法(縦×横×高さ)(mm)150×35×19 刃渡り(mm)75 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26723953 DC-30
750
699
769 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
26723953
2024-08-23
用途:
段ボールのカットに
運輸・通信業

ダンボールの高さ変更や折りたたみ時に使用しています。
これまではカッターを使っていましたが、こちらの方が切りやすく安全に使えるので安心です。

対象商品:
26723953
2020-12-19
用途:
荷物開封時
医療法人辻歯科口腔外科総合クリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

今までカッターで開封してましたが、勢い余って指を切ってしまったこともあり飼ってみました。段ボールの解体にも便利に使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
26723953
2019-03-13
用途:
ダンボールの深さ変更など

大き目のダンボールを中身の高さに合わせて角をカットし、折り込むときに使いましたが、通常のカッターより、扱いやすいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07