工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L

圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 児玉工業 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 児玉工業 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 児玉工業 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 児玉工業 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 児玉工業 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 児玉工業 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 児玉工業 圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L 児玉工業
(6件のレビュー)

取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。
震動のあるパイプにでも使用できます。
使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。
何回でも使用出来ます。
継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。

用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類 形状ソケット 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 種類メカニカル継手 使用温度範囲-30~130 使用流体水・湯・オイル・蒸気 主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。 耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK) 耐圧力(MPa)2 材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤 適合管鋼管 材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435) RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※パイプの突き合わせ接続や、継手との接続工事は出来ません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09389283 L 80A 80A 2
32,000
25,980
28,578 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途:
配管もれ止め

配管の漏れ止め用に事前購入。まだもっているので使用していませんが、しっかりとした構造でした。

対象商品:
09389213
2023-04-05
用途:
水道鉛給水管水漏れ補修
自動車・二輪車・自転車関連業

古い借家の鉛給水管の水漏れ補修に使いました。
本当は塩ビ管に取り替えたいところでしたが、配管が入り組んでおり大規模作業となり無理なので水漏れ部分のみ補修しました。水漏れ部分がろう付け補修跡からの為膨らんでいましたが、締めつけを強めにして水漏れを止めることができ満足してます。菅径も綺麗な円形ではありませんが15Aでうまく収まってます。

対象商品:
09389231
2022-12-01
用途:
ボイラーの配管
麸藤支店 様 (製造業)

ボイラーの配管に穴が空き困っていた所
モノタロウさんでこの商品を見つけ取り付けた所な穴が塞げてすごく助かりました。

中のゴムの交換も販売して欲しいです

対象商品:
09389256
2022-01-09
用途:
温水の修繕

鋼管の老化により針の穴ぐらいから温水が吹き出ている場所にソケットを圧着すると止まるので大変満足です。

対象商品:
09389265
2021-08-15
用途:
交換配管の繋ぎに使用。
株式会社アドシステム 様 (サービス業)

以前から使用させていただいており、実績もありますので、安心して使えます。

対象商品:
09389265
2018-05-25
用途:
油圧配管の腐食による漏れ止め
泉山興業株式会社 様

油圧のかかる箇所なので完全には止まらなかったが、まずまずだった。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。