工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル

NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル イハラサイエンス
(2件のレビュー)

従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。

材質炭素鋼 形状ニップル 種類鋼管用くい込み継手 温度範囲(℃)-20~+250 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10792625 KLN06-010E 6 1/8 6
960
889
978 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
10792661
2024-07-05
用途:
機械の配管アレンジ
マサムネオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

なかなか買いにくい探しにくいものなのでいつも助かってます

対象商品:
10792661
2023-01-19
用途:
高圧配管
オーエスケイ 様 (製造業)

高圧配管工事に使用しました。大量購入だと入荷しない、非常に困ったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。