工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ) キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ)

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。

用途給水ラインに 形状ストレート 材質(本体)キーパロイ 使用温度範囲(℃)40以下 最高使用圧力(MPa)0.7(+40℃以下の静流水)、0.5(+40℃以下の脈動水) 接続方式ねじ込み形 使用流体 ハンドル形状丸形 クラス5K バルブ種類ゲートバルブ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
32790633 MNW-15A 15 1/2 5K
10,300
5,198
5,718 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。