工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白)

径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(白) 桑名金属工業
(2件のレビュー)

材質マレブル(黒心可鍛鋳鉄) 形状径違いチーズ 規格JIS B 2301 最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5 表面処理溶融亜鉛めっき 使用流体空気、ガス、油、水 適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管、JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び径B1(inch)
呼び径B2(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
34566454 BRT 10×8 1 1/2×3/8 3/8 1/4
1,340
659
725 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
34566524
2018-03-05
用途:
メンテナンス
株式会社中島製作所 様

配管のつなぎとして利用。価格もまあまま、納入も早いので在庫として持ってなくてよいので助かります。

対象商品:
34566637
2014-07-09
用途:
新規配管ルート増設のため
二幸産業上越営業所新井浄化センター 様

異形商品は大変便利で助かります。 オスねじ商品があったらニップルをつけなくても接続できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。