工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
多機能型高性能エレクトロニックチャージングスケール
(1件のレビュー)表示分解能が2→5→10gと切換え可能です。充填予定量が多い時や少ない時にあわせて切換えて使用すると数値が読みとりやすくなります。
あらかじめ充填予定量を入力しセットすると、その数値に達したときにブザーで作業者にお知らせします。
30分間デジタルの変動がなければ自動的に電源が切れるので、消し忘れの心配がありません。
付属品ソフト収納ケース
寸法(mm)(インジケーター)70×118×17
質量(kg)2.4
使用温度範囲(℃)5~40
ひょう量(kg)100
電源単4アルカリ乾電池4本
載台寸法(mm)263×263×47
分解能/充填精度2g・5g・10g(切換式)
内容量1個
空調配管工具 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 35226161
2016-01-18
- 用途:
- 冷媒の充填作業
西山工業株式会社 様
ボンベを乗せる時に本体がかなりゆがむのですが大丈夫でしょうか、実際は少し工夫してゆがまないようにしていますが・・・
1人が参考にしています