工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
ブッシング ねじ込み式管継手
(20件のレビュー)
材質SCS13A
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
使用温度範囲(℃)-29~300
規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準
ねじの種類R×Rc
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質(ボディ)SCS13Aロストワックス
接続形状ねじ込み
内容量1個
ステンレス製ねじ込み継手 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 37695104
2023-12-02
- 用途:
- 取付成功
松田事務所 様
マンションの揚水pumpからの水漏れ、何度も下見をしてsize計測 間違い部品注文してやっと
こちらの商品へたどり着きました。
エバラpumpなので無駄なプランジ付いてて、何故最初から50mmなフランジにしてないのか謎です。
それ以外はしっかりブッシングの役割してます、
古いのは真鍮で錆付き取れず、エバラの特殊フランジも注文だったのでとんでも無く高価な交換となりました。
こちらの商品は、ネジ山も綺麗なカットで、特殊フランジに上手く合いました。
錆付き心配が殆ど無いのが嬉しいです、外して次のpumpにも使える位に長持ちしてくれると有り難いです。
経費節減で、Owner自身の整備となりました。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 37695043
2023-09-23
- 用途:
- 錆びないように配管を交換した
大積五十嵐養鯉場 様
(農・林・水産業)
今までの配管は錆びて穴が開いて大変でしたが今度は大丈夫だとは思います。
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 37694903
2023-12-24
- 用途:
- コンプレッサーから銅管用食い込み継手を取付るためのアダプターとして使用
PTねじの取付がマッチングして、ねじの仕上がりの良さを実感しました。
- 対象商品:
- 37694937
2022-07-02
- 用途:
- 給水装置配管接合
いつも同メーカーのものを使用していますが信頼できるメーカーなので安心して使用できます。また、発送も早いので助かっています。