工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
10K アルミ製バタフライバルブ(レバー・ショートネック)(10BJSUEシリーズ)
(1件のレビュー)
材質(本体)アルミ
使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)0.98
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
使用流体水・給水・給湯・非腐食性流体・空気(0.98MPa未満)
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ジスク)SCS14A
材質(ステム)SUS403/SUS410
材質(ハンドル)ADC12
クラス10K
材質(ステムベアリング)PPS
バルブ種類バタフライバルブ
内容量1個
注意
※100A以上の商品につきましては、企業様向けのみの販売となり、個人様宅への配達不可の商品です。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。 予めご了承ください。
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。