工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


深溝玉軸受 6400番台 ZZ

深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 深溝玉軸受 6400番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)
(2件のレビュー)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 商品状態
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00342894 6406ZZ - 30 90 23 1.5 735
8,610
3,998
4,398 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00342937
2018-09-03
用途:
修理や点検用
日本クリーンシステム株式会社 様

商社でも時間のかかる型式でした。割とすぐ入荷したので助かりました。

対象商品:
00342876
2016-06-14
用途:
製造機械の駆動軸のベアリング
倉田産業有限会社 様

駆動軸のベアリングで機械が止まってしまいましたが、
発注して翌日に到着したので、とても迅速な対応で凄く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。