工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


SS平歯車

SS平歯車 KHK(小原歯車工業) SS平歯車 KHK(小原歯車工業) SS平歯車 KHK(小原歯車工業) SS平歯車 KHK(小原歯車工業) SS平歯車 KHK(小原歯車工業) SS平歯車 KHK(小原歯車工業) SS平歯車 KHK(小原歯車工業) SS平歯車 KHK(小原歯車工業)
(14件のレビュー)

種別平歯車 材質S45C ねじ径- 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 商品状態
ボス径B(Φmm)
歯幅E(mm)
ウェブ厚H(mm)
リム径I(Φmm)
基準円直径C(Φmm)
歯先円直径D(Φmm)
穴径A(Φmm)
ねじ穴J(Φmm)
ボス長F(mm)
全長G(mm)
モジュール
歯数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07140375 SS2-15 - 24 20 - - 30 34 12 - 10 30 2 15
1,080
999
1,099 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途:
代替え交換部品
株式会社中島製作所 様

正規に必要な歯車が無く、サイズ的と歯数的に改造できそうなので購入し、歯車の角度を加工し組付けて利用しています。

対象商品:
07139781
2023-02-15
用途:
弊社製造・販売の部品として

小原歯車工業のブランド品でも有りますし
長年(数十年使用して)居りますので
間違いなく安心して組み込んでいます
ユーザーからも これと言った クレームもなく
一般頻度の疲労・消耗部品として 取り扱っています

1人が参考にしています
対象商品:
07139623
2021-12-04
用途:
釣りのシャクリ機に使用しています
建設業・工事業

釣りのシャクリ機に使用していますいろいろ速度に設定できます。

対象商品:
07139456
2022-02-02
用途:
スライドの機械につかいます。
製造業

内径の穴あけ加工とビス止めもあれば直ぐに使えて嬉しいです。

対象商品:
07139781
2020-03-01
用途:
試作作業
その他業種

手頃な価格である。
止めネジ穴とネジがあると更に良い。

2人が参考にしています
対象商品:
07139501
2018-04-24
用途:
コーヒー焙煎機に使用
飲食業

実に精巧で安定しています。価格も安く十分すぎるくらいです。

1人が参考にしています
対象商品:
07141495
2015-11-30
用途:
機械部品として

いつもの代理店より価格が安いので。。。

1人が参考にしています
対象商品:
07139246
2014-12-02
用途:
自動機の部品
有限会社ベンリー研究所 様

使いやすいですが価格が少し高めです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
モジュールの意味は?
回答:
モジュールとは、歯車の大きさを示す基準です。歯車をお選びいただくとき、噛合せというものがありますが、このモジュールが等しい歯車だけが滑らかに回転することができます。
対象商品:
07139237
2011-10-31