工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ステンレスセーフティーバーヘアライン

ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCO ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCO ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCO ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCO ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCO ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCO ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCO ステンレスセーフティーバーヘアライン TRUSCO
(2件のレビュー)

素材感が美しいヘアライン仕上げ。

用途
階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。
船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。
仕様
ステンタッピングねじ/6本
PCプラグ/6本
穴径(Φmm)5 参考使用荷重(kN)0.78 材質/仕上ステンレス(SUS304) 寸法d(mm)5 内容量1袋
注意
※合板や石膏ボードの場合/添付のタッピングネジなどで、必ずネジの利く壁に取り付けて下さい。
タイルやコンクリート壁の場合/添付のPCプラグや市販のアンカーなどをご使用下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
全高(mm)
径(Φmm)
取付ピッチ(mm)
座金寸法(mm)
質量(g/袋)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08344393 TSB19-250HL 296 56 19 250 46 240
4,890
4,198
4,618 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08344445
2021-04-29
用途:
集合住宅における高齢者の歩行補助として

取付用ビスが4φであったため少々不安でしたが、製品の設置面の精度が優れていたこともあり頑丈に取り付けることが出来ました。

対象商品:
08344384
2015-10-27
用途:
船のハンドレール
近藤設備 様 (サービス業)

取付も良好で、欲を言えばタッピング5mm位が使えれば尚強度が確保出来ると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09