工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク

SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション SC・OC ストレートクランク、オフセットクランク イマオコーポレーション
(3件のレビュー)

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。

材質(本体)FCD450 表面処理(本体)防錆油塗布 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D1(mm) 寸法E(mm) 寸法F(mm) 寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm) 寸法L(mm) 寸法M(mm) 寸法R(mm) 寸法W(mm) 寸法d(mm) 寸法d1(mm) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38688151 SC2 40 25 19 - - - - M6×1 - - - - - - -
500
489
538 (税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38688142
2015-11-23
用途:
操作盤のレバー

比較的安く、プラスチックより強度があって使いやすい。穴あけ加工しやすく、いろいろな種類のロータリースイッチのレバーに使っている。

1人が参考にしています
対象商品:
38688151
2016-02-25
用途:
キャスターを上下に動かすためのハンドルとして。

問題なく使えましたが、固定治具の都合でネジ切り用のセンター出しが両側に付いているとさらに良いです。

対象商品:
21540672
2017-10-06
用途:
自動車整備
有限会社 岡田自動車工業 様

d穴径17mmとあるから注文したが、16.5mmのが届いた。
こんなもんなの?

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。