工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
重量用アジャスター付キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪
(1件のレビュー)機械装置などの搬入に使用されており、キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。
材質(車輪)強化ナイロン(B入)車
トラスコ品番809-3453
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)10.5
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)90×90
ストッパーなし
取付高H(mm)92
偏芯E(mm)22
旋回半径R(mm)88
車輪径D(Φmm)65
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
内容量1個
プレート式 自在車キャスターストッパーなし の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 86321645
2018-10-12
- 用途:
- 重量物の運搬
アジャスターを上げた時(運搬時)地面とのスキマがほとんどとれない。
動かすと、アジャスターが前にくるため、5mmほどの段差でも引っかかってしまう。坂道も登れない。
一度動かしただけで、5mmほどの段差に引っかかってしまい、アジャスターが曲がって使用不能となってしまいました。
5人が参考にしています