工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形

ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)
(27件のレビュー)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88927212 695ZZ1 5 13 0.20 2.5
オープン
199
219 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途:
バイクのキャブレター修理
建設業・工事業

バイクの社外品キャブの修理用に購入しました。純正では購入できないのですが検索すると先駆者がおられて型番を知れてモノタロウさんから複数購入できたのは助かりました。

1人が参考にしています
2025-03-26
用途:
クロスフローファンの修繕

ノイズが出るようになったPCケース付属の高価なクロスフローファンの修復に
軸径がインチ系でもミリ系でもない特殊な2.7ミリ径だったのでダメ元で内径3ミリのこのベアリングを使用してみました。とりあえずノイズはなくなりました

2024-12-14
用途:
機械のメンテナンス作業

精密機械の回転ローラーに組み込み使用しているが、トルクが安定しているので
安心して使用出来る。

対象商品:
88927081
2022-08-13
用途:
釣りに使うリールから異音がするようになったので交換した。

簡単に交換出来て異音も解消しました。リールを買い替える事無く、暫く使えるでしょう。

対象商品:
88927045
2022-02-28
用途:
pcファンの修理。
サロン レイ 様 (サービス業)

新品ファンが性能が良く安いので結局買ってしまうが、
壊れた品をポイするのも何なので修理。 pcケースにファンが増えていく・・・

1人が参考にしています
対象商品:
88927307
2021-11-24
用途:
ルーター倣い加工
つみ木クラブ 様

ルーターを用いた倣い加工を行う際に必要で、
消耗品の為、迅速に購入出来て満足です。

対象商品:
88927273
2021-08-13
用途:
スピニングリールのスプールブッシュとの交換用として
金融・保険業

シマノのスピニングリール(ストラディック等)のスプールブッシュをこのベアリングに交換しました。
ドラグの効きが大変スムーズになり満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
88927027
2021-01-05
用途:
モーターのベアリングが壊れ入れ替えの為購入。
村山加工 様

信頼のおけるブランドなので安心して何種類かリピート買して使ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。