工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形

ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC) ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)
(88件のレビュー)

材質(本体)SUS440C RoHS指令(10物質対応)対応 JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質SUS440C 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
面取寸法r1(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88927535 604HZZ 4 12 - 2.29
オープン
239
263 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 88
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途:
機械のメンテナンス
合同会社イケコウ 様 (建設業・工事業)

いつも本体毎交換してたのですが、突然かなりの値上がりになりベアリングだけでもいけたらと思って探してたらみつけました。ありがとうございます。

2025-01-06
用途:
リールや精密機器の部品交換
金融・保険業

精度も良く価格も安く満足です。リールや精密機器の部品交換に重宝しています。定番商品としてずっと残してほしいです。

1人が参考にしています
2025-03-04
用途:
展示用模型の機構部
工房KEIAN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

特殊な寸歩のベアリング MonotaRoだから揃う 大変ありがたいです

対象商品:
88927474
2024-01-26
用途:
スピニングリールの定期メンテナンスに
農・林・水産業

リールのラインローラーが塩噛、腐食、等で回転が、しぶくなり、ラインにダメージを与える、

また、巻き取りが重くなるので、メンテナンス時、異音等あれば交換している。
交換後は、巻き取りも良好です。

1人が参考にしています
対象商品:
88927447
2024-05-26
用途:
リールの整備
サービス業

スムーズな動作で問題なく使用できました。
おすすめできます。

対象商品:
88927483
2023-02-23
用途:
リールのメンテナンス
製造業

ダイワのレバーブレーキリールのベアリング交換に使用。リールを巻く時のゴリ感も解消された。

1人が参考にしています
対象商品:
88927605
2023-01-19
用途:
組立
製造業

当然ながら品質に問題無し、少量短納期で非常にありがたい。

1人が参考にしています
対象商品:
88927702
2022-10-29
用途:
ルーターのセンター軸用
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品よりしっかりしたように思えました
軸ブレも無くなり満足をしております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。