工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆)

熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ 熱電対Kデュープレックス(フッ素樹脂被覆) スリーハイ
(1件のレビュー)

熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。
市販の温度調節器(K熱電対対応品)にも使用可能です。

用途
熱電対K(UL認定品)
白金測温低抗体(Pt100Ω)
常用温度(℃)260 許容差クラス2(±2.5℃または±0.75%) 線径(mm)0.32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 商品状態
長さL(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20727455 TH-8181-5 - 5
7,300
7,298
8,028 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20727437
2021-07-18
用途:
炉内の温度測定に
製造業

商品画像を見てわかる通り、感温部はむき出しになっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。