工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


グリセリン(研究実験用)

グリセリン(研究実験用) 林純薬工業 グリセリン(研究実験用) 林純薬工業 グリセリン(研究実験用) 林純薬工業
(3件のレビュー)

名称Glycerol 等級一級 化学式C3H5(OH3) 濃度(%)≧95.0 化学組成C3H5(OH3) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 平均分子量92.09 危険物の性状水溶性 CAS登録番号56-81-5 別称グリセロール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
危険物の数量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19221563 07000487 1本(3L) 89-0064-65 3000mL
6,900
6,898
7,588 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 500 / 税込 550
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) 20,000 / 税込 22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-09-21
用途:
じっけんに使用
製造業

納期が早く助かりました グリセリンだけでなくもっと薬剤の種類が多いと良いと思う

対象商品:
19221563
2018-10-04
用途:
透明骨格標本。
学校法人兵庫医科大学 様 (教育・研究機関)

透明骨格標本の試薬として大量にしようするので、ガロン瓶での供給は助かります。

対象商品:
19221563
2017-07-29
用途:
骨格標本の作製
その他業種

当日出荷で必要な時にすぐ手に入れることができ、大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07