工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ステンレス戸車

ステンレス戸車 ヨコヅナ ステンレス戸車 ヨコヅナ ステンレス戸車 ヨコヅナ ステンレス戸車 ヨコヅナ ステンレス戸車 ヨコヅナ ステンレス戸車 ヨコヅナ ステンレス戸車 ヨコヅナ ステンレス戸車 ヨコヅナ
(24件のレビュー)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等 材質(車輪)SUS303 材質(枠)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(芯軸)SUS304
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09345506 SAS-0364 1個 73 59 32 35 6 30.5 14 11 3 10 3.2 14 5 1 R6 35 丸型(溝R型)
1,780
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-02
用途:
DIY建造物窓の戸車

前にDIY工房造り(建築許認可済み)の窓戸車に使用して良い商品であったのでリピート注文になります。確りした造りの商品であり非常に気に入っています。ステンレスレールと対にしての購入であり、満足しています。また機会があればリピート注文したいと思います。

2025-12-17
用途:
外部木製建具の作り替え
有限会社寺田工務店 様

取付には、ビス締羽の部分を少し曲げるのですが、想像以上に頑丈でした。素早い対応ありがとうございました。

2025-01-10
用途:
銭湯の浴室引き戸用
深草温泉 様

銅製の戸車より、丈夫で長持ちします。
ほぼ同じサイズでも、止の穴の位置が違うので、取付時にはご注意を。

2025-04-17
用途:
扉戸車交換
医療・福祉・介護関連業

戸車を交換しまして、今まで重く開けにくい扉の開け閉めがとてもスムーズになりました。

2024-09-17
用途:
CD&DVDラックのスライド移動化の工作に使用

以前購入したヨコヅナブランドの戸車が今も不具合なく使用できているので、これを選びました。コスト&クオリティは良いかと感じています。今後、不具合が発生するか?見守りです。

対象商品:
09345375
2024-02-23
用途:
硝子引戸用
不動産業

硝子を使用した引戸の重さが有る為、耐久性を考慮して使用しました。

対象商品:
09345375
2024-02-11
用途:
建具修理

汎用部材なんで、あと少しで送料無料という時に注文するのにいいです

対象商品:
09345384
2023-07-16
用途:
農機小屋の引き戸
農・林・水産業

今までナイロン製の戸車を使っていたが、砂等で痛みが早く、レールから外れることがよく
起こっていた。この戸車に交換してから軽く動くようになり、外れることが無         くなった。値段も市販品より安く助かっている。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。