工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
ゴム集成材丸棒 BR-32GW
材質ゴム集成材
仕様抗菌
長さ(mm)2000
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量1本
注意
※両端部は切断加工のままです。セイフティエンド、エンドキャップなどをご使用ください。※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。