工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


もてなしライト・据置(薄)

もてなしライト・据置(薄) ELPA もてなしライト・据置(薄) ELPA もてなしライト・据置(薄) ELPA もてなしライト・据置(薄) ELPA もてなしライト・据置(薄) ELPA もてなしライト・据置(薄) ELPA もてなしライト・据置(薄) ELPA もてなしライト・据置(薄) ELPA
(2件のレビュー)

乾電池式なので場所を選ばず設置可能。
人に反応し、自動で点灯。
周囲の照度により点灯を調整できる明暗感度センサー調整機能付。
選べる点灯モード<常時点灯>二段階切替。<HIGH>明るさ強で常時点灯します。<LOW>明るさ弱で常時点灯します。<OFF>常時消灯します。<AUTO>自動的に検知し、約12秒間点灯します。(明るさ強)。
電池寿命約10ヶ月。
廊下や玄関に設置しても邪魔にならない厚さ最大48mmの薄型デザイン。
広角Wセンサー搭載。

幅(mm)202 高さ(mm)158 質量(g)約283(電池含まず) タイプ屋内用 奥行(mm)48 電源単二形アルカリ乾電池X4本使用(別売) 電池寿命(時間)HIGH/約8、LOW/約20、AUTO/約10ヶ月(1日10回・1回12秒点灯時)※電池の性能により異なります 点灯保持時間約12秒(人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します) 点灯開始照度(Lux)約5~(感度ボリュームで調整可能) 演色指数(Ra)80 調光の可否 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
色温度(K)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01193578 HLH-1203(PW) 3W電球色LED×1灯 3050 電球色 パールホワイト 80
オープン
4,179
4,597 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01193562
2016-05-29
用途:
老親の夜間のトイレ補助

光量も十分で、薄型なので設置スペースにも困らず活用性は高いと思います。

対象商品:
01193562
2016-04-19
用途:
通り道に設置。
株式会社田代製作所 様

薄型で邪魔にならず良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。