工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー) スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)
(53件のレビュー)

止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。

用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ ねじの種類M 内容量1本
注意
※( )内の寸法は旧形状となります。旧形状は在庫無くなり次第、新形状に変更となります。
※新旧形状は、市場の在庫状況により混在する可能性もございます。(事前の新旧形状のご指定はできかねます。)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び寸法
精度
ねじ長さ(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
溝数
ねじれ角(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08147072 EX-SFT 2.5P HSE STD M1.6×0.35 M1.6×0.35 OH1 2.5P 10 - 3 2 高バナジウムハイス_HSS-E ノンコーティング 35
3,690
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 53
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60907918
2024-08-10
用途:
治具試作

細目ねじ用のトップブランドスパイラルタップが即納、大いに助かります。

2025-01-21
用途:
イリサート用
株式会社 試作工房 電 様

イリサート用のネジ穴に使用。材料はアルミ
安定のOSG製品です。

対象商品:
05841534
2024-03-01
用途:
メ-トルねじ加工

短納期で入手でき、価格メリットもあります。
リピ品です。

対象商品:
06315574
2022-11-08
用途:
望遠鏡自動追尾装置のねじ切り
製造業

SPCC3.2厚を貫通で切ったが切れる事、素晴らしい
流石OSG

対象商品:
05841525
2022-08-04
用途:
電子工作

止り穴のねじ切りに フライス盤のタッピングモードでも 安心して使える。

対象商品:
05841534
2023-04-29
用途:
加工部品のネジ加工
その他業種

メーカー品だけあって、タップ加工は何の問題無く使用できている。

対象商品:
06315872
2021-10-22
用途:
キャブレターのタップきり
野原商事 様 (卸売・小売業)

キャブレターの既存の穴にタップを切ったのですがうまくいきました。切れ味抜群でした。

対象商品:
05841525
2021-08-28
用途:
レースガン用BRKTの穴追加加工
製造業

板厚が薄いBRKTにハンドドリルで加工した穴にタップ加工するため、昔から使いなれた本品を購入。切りやすく且つタップ精度も問題ない。購入してよかったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。