工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


六角軸カップワイヤーブラシ鋼線

六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス 六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス 六角軸カップワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス
(2件のレビュー)

カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。

用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。 材質(ブラシ部)鋼線 線径(Φmm)0.3 仕様六角軸(対辺6.35mm) 軸長(mm)35 許容回転数(min-1[r.p.m])4500 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000 内容量1個
注意
※極端な加圧は折れ飛びを増加させ作業効率を低下させます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
直径(Φmm)
金具径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20911774 No.4102H2 65 52
オープン
869
956 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20911765
2021-09-09
用途:
塗装作業前
製造業

小さいサイズを購入しましたが、狭いところのサビも良く落とせて満足しています。。これからもガンガン使いたいと思います。

対象商品:
20911765
2020-09-12
用途:
パイプの錆落とし
農・林・水産業

他の製品と比較したことがないので解らない
こんなものなのでしょう

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
2022-08-05