工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


30WLED投光器 三脚付

30WLED投光器 三脚付 タイカツ 30WLED投光器 三脚付 タイカツ
(8件のレビュー)

30000時間の長寿命。
小さな電力で高光束。
消費電力が少ないのでCO2排出や発熱量も少ない。
紫外線放射が少ないのでほとんど虫を寄せ付けません。
屋外使用も可能(IP65)
押しボタンスイッチの採用で使用性の向上。
角度が自由に変えられる独立可動式。
無段階の伸縮三脚式。(最短850m/m~最長2050m/m迄調節可能)
衝撃・耐久性に優れたアルミ製ボディを採用。

用途屋内外の作業現場、レジャー等に。 定格電圧(V)100 50/60Hz 定格寿命(時間)30000 保護等級IP65 色温度(K)6000~6500 電線仕様VCT 0.75 2芯 耐水性防噴流タイプ 使用場所屋内外 照射角140度 内容量1台
注意
※大型製品のため、輸送時に箱が破損してしまう恐れがございますが、中身に問題はございません。
※非インバータ式発電機を電源として使用しないでください。不点灯や短寿命の原因となります。
※LEDの交換はできません。
※屋外使用時で風の強い日は、落下や点灯防止の処置を図ってください。
※電源電圧はAC100Vの安定した電源を使用してください。
※ラジオやテレビなどの音響、映像機器を使用しますと、雑音の原因となることがあります。雑音が入る場合は投光器を1m以上離して使用してください。
※赤外線リモコンを使用する機器(テレビやエアコンなど)の近くで点灯すると、リモコンが誤操作する恐れがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
明るさ(Lm)
電球の種類
コード長さ(m)
定格消費電力(W)
芯数
特殊用途
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
22733287 TKS-302 4800 LED 3 60(30×2) 電源コード式 2 防噴流
オープン
20,980
23,078 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
22733287
2020-11-23
用途:
夜間道路工事
有限会社日照建設 様 (建設業・工事業)

夜間道路工事の手元作業用に使用していますが明るくとてもいいです。

対象商品:
22733278
2019-07-25
用途:
災害時の照明
農・林・水産業

高さを変えることができ、明るくて使いよい。収納も簡単。

対象商品:
22733287
2019-05-15
用途:
バスケットの練習用
農・林・水産業

確かに明るい。十分な明るさは確保できたが三脚の高さがもう少し欲しい。

対象商品:
22733278
2018-07-02
用途:
車両の塗装研磨・仕上がりの確認の時

明るさは満足。組み立ても簡単。。使用しない時も置き場に困らないのが良いと思います。

対象商品:
22733287
2017-09-04
用途:
災害時の非常照明  屋外作業の照明など
個人 様 (農・林・水産業)

まだ使っていませんので、製品の満足度は分かりません。屋外作業ではAC100Vで使用しますが、災害時などは発電機(インバーター型)で使用したいと準備しました。
 初使用は、何もなければ、冬、早朝・夕暮れ時の除雪作業時でしょうか。

対象商品:
22733287
2016-11-24
用途:
夜間の作業(機械のメンテナンス等)

2灯式で明るさは広角で明るく申し分ないですが、2個のライトがコード部分でつながっており、パッキング(収納)時、別々に別れないので不便です。また、1灯づつ別々の場所には設置できません。1灯式のライトが2つあった方が汎用性が高くて良かったと思います。
2つのライトをつける連結棒を三脚に取り付けるステイのガイドの高さがもう少し高いと連結棒が安定するので安全に組み立てられると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
22733278
2016-11-22
用途:
車の修理作業時
IZUMIカーサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

LEDの取っ手がもう少し頑丈にして欲しい。期待いします。

対象商品:
22733287
2016-07-07
用途:
内装工事

とても明るくて1台で十分工事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。