工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


スーパーソー

スーパーソー 日東工器
(2件のレビュー)

薄鋼鈑を楽々切断、小型軽量エアソー。
特殊構造ダブルピストンの採用で、高出力、低振動を実現。
自動車板金、二重鋼板、木材などの切断に。

付属品
ノコ刃32山:2枚
六角棒スパナ3mm:1本
カプラ200-20SH:1個
仕様
空気式
薄板切断用
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6] 空気消費量(m3/min)0.29 質量(kg)0.62 最大切断能力板厚3mm 無負荷ストローク長(mm)11 全長(mm)205(本体) トラスコ品番116-6999 無負荷ストローク数(min-1)7000 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02156393 SSW-110
80,500
71,980
79,178 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
02156393
2019-03-05
用途:
FRP切断
有限会社浅山製作所 様

今まで使っていたスーパーソーよりホースが軟らかくなって使いやすくなった。

2015-04-27
用途:
断熱材付金属製外壁および屋根材の穴あけ等
平林板金 様

エアー量の消費量が多いです。コンプレッサーが回りっぱなし・エアー量が少なくなると、パワーが弱くなり止まる時があるので少々不満ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーソーの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/467/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/458/
2022-06-24