工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


L型クランプ(強力型)

L型クランプ(強力型) TRUSCO L型クランプ(強力型) TRUSCO L型クランプ(強力型) TRUSCO L型クランプ(強力型) TRUSCO
(1件のレビュー)

強力タイプの重量級。
鉄工関係や大物重量物の加工等に最適。
ネジ頭が六角なので重締付けの場合は、スパナやメガネレンチ等で締付て下さい。
口開き150mm時の締付力12KN。

種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)特殊鋼 寸法A(mm)29.4 寸法B(mm)15 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08391537 GKLB300 300 404 2700
20,800
15,980
17,578 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
08391521
2014-05-21
用途:
箱組み立て

丈夫でしっかりしていてよいと思いますが
当方の作業では、もう少し当たり面が広い方が作業効率が良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09