工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


中型ボール盤用ベタバイス A型

中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO 中型ボール盤用ベタバイス A型 TRUSCO
(2件のレビュー)

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。

種類ボール盤バイス 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 内容量1台
注意
※底面の平面加工は精密仕上げではありません。
※ボール盤での穴あけ加工以外の用途で使用しないでください。本体固定口金部位に過負荷がかかり破損の恐れがあります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大口開き(mm)
口幅(mm)
口深(mm)
全長(mm)
高さ(mm)
締付力(kN)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16256135 TBV-125 118 130 38 255 195 76 15
29,040
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
16256153 TBV-75 73 78 32 180 128 64 11
17,160
14,980
16,478 (税込)
当日出荷

メーカー直送
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16256126
2017-11-30
用途:
ボール盤のバイス
創作工房 様

開口が0~20mm程度の位置で送りが渋くなり一応閉まるが使い勝手が悪く、分解し渋いところを砥石で研磨しスムーズに動くようになりました。道具は気持ちよく使えることが大事。検査合格の紙が入っていたが検査基準を見直してはいかがですか

5人が参考にしています
対象商品:
16256153
2016-05-17
用途:
ボール盤での穴あけ作業

小型ながらしっかりとした商品でとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。