- 工具の通販モノタロウ
- 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品
工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
カテゴリから探す
すべての商品を見る
測定・測量用品
科学研究・開発用品
建築・土木・塗装内装用品
医療・介護用品
自動車・トラック用品
安全衛生保護用品・標識
切削工具・研磨材
空圧機器/油圧機器/ホース
オフィス用品
農業資材・園芸用品
作業工具/電動・空圧工具
バイク・自転車用品
電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品
梱包・テープ・物流・清掃用品
厨房機器・キッチン用品
スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品
空調・電設/配管・水廻り設備用品
ベアリング/機械部品/キャスター
2,414件中 1,521~1,560件
前へ
1
...
37
38
39
40
41
...
次へ
TRUSCO
ベストローラー重荷重用 1個
通常
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ベストローラー重荷重用。耐久性、利便性、経済性を重視して設計されたのがベストローラー重荷重用(BRHシリーズ)です。
ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
ベアリングの設計から樹脂成形、製造工程に至るすべてを合理化、一新しました。
NACHI(不二越)
スーパーハードロングエンドミル2枚刃 1本
通常
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
リケン
LAカップリング鋼管用 1個
通常
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ゴムパッキンによって流体をシールする構造で、直接ぼうず管に接続できます。管のねじ切り、溝加工、溶接などの作業が不要で施工が迅速にできます。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
ねじ込み継手と比べて可とう性があり、管の振動に強いように設計されています。
ハンマーキャスター
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪) 1個
通常
¥449
税込¥494
当日出荷
旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
取付高が同じ420A・415Aは併用できます。
ニシガキ工業
ロング剪定鋏 1本
通常
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
9.5sqユニバーサルソケット 1個
通常
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
バンドー化学
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 1本
通常
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
ニッタ
プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ 1個
通常
¥879
税込¥967
翌日出荷
チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
Pro-Auto
リバースギアレンチ 1本
通常
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ギア数72山送り角5度(8ミリのみギヤ数60山)で本締め作業ができる高能率ギアレンチのオフセットタイプです。
左右回転切替スイッチはワンフィンガーで簡単に操作できます。
ナット抜け防止用リングストップ付です。
サテンクロム仕上げです。
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
押しボタンスイッチ 8Pシリーズ 1パック(5個)
通常
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
8Pウォータープルーフプッシュスイッチは、パネルシールを目的としたスイッチで、「O」リングを組み込むことによりパネル面からの水滴、塵埃の侵入を防止できる構造です。(IP64相当)パネルシールの必要上ロッキングリングが使用できないため、スイッチが回らないようスリーブに「D」カットを施してあります。なおパネルにΦ6.5の丸孔をあけてスイッチを取り付けても防滴、防塵性能には何ら影響はありません。
RoHS対応品
パネル防水
千代田通商
タッチコネクター5/六角穴付メイルコネクタ 1個
通常
¥229
税込¥252
当日出荷
難燃性PBT 樹脂を採用しスパッタ等の延焼事故を防止。
型式表示 全ての継手に型式表示。
コストダウン 継手を構成する部品は最小5 パーツとしコストダウン。
メッキ仕様 金属パーツはニッケルメッキ仕様。
オールプラスチック継手空気圧汎用型継手では初の軽量化を実現。
シール材: ニトリルゴム
ミヤナガ
エスロック 超硬ホールソー578(カッター) 1個
通常
¥1,998
税込¥2,198
15日以内出荷
超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。
安全性を考えた切り込み量設定方式。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
旭精工
ユニット用玉軸受(軽荷重用) 1個
通常
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、
両側面の二重シールにより完全に密封されている。
日本クランプ(JAPAN CLAMP)
縦つり専用クランプ(安全ロック付) 1個
通常
¥47,980
税込¥52,778
翌々日出荷
本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。
SMC
5ポートソレノイドバルブ SY514シリーズ 1個
通常
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。
省エネ、省スペースに貢献します。
・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準)
・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール)
・プラグインサブプレートに対応。
・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67)
・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
9.5sqナットグリップソケット 1個
通常
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ソケットの六角開口部に備えた2つのスチールボールでボルト/ナットをしっかりホールドします。
狭くて手が入らず奥までボルト/ナットを運ぶとき、また手の届かない場所での作業に威力を発揮します。マグネットを用いた製品と比較して、ナットグリップはステンレスやアルミ、チタンといったマグネットの利かない材質のボルト/ナットもつかむことができます。
大和製砥所
金型用砥石 YHBターボ 1箱(20本)
通常
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
荒仕上、中仕上用砥石。
耐摩耗性に優れ、折れにくい特性は、放電加工素材、溝、スリット、底角などの難作業に高い研削性を発揮。
2,414件中 1,521~1,560件
前へ
1
...
37
38
39
40
41
...
次へ