工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ

プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ プッシュワンEシリーズ パネルタッチコネクタ ニッタ

チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。

用途一般空気圧用 形状パネルタッチコネクタ 使用流体空気、水 材質(本体)難燃性PBT樹脂 材質(Oリング)特殊NBR 使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)1 負圧性能(kPa)-99.975 内容量1個
注意
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。また、凍結しないよう注意して下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
適合チューブ外径(Φmm)
チューブ挿入長さF(mm)
パネル穴径T1(mm)
パネル厚さt(mm)
ワッシャー外径(mm)
ワッシャー厚さ(mm)
最小内径(Φmm)
寸法H4(mm)
寸法L(mm)
ねじ部長さ(mm)
有効断面積(mm2)
質量(g)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10697005 EPC12 12 20 23 16.0 37 3.0 11 30 43.6 29 67.0 67.0
¥1,195
¥969
¥1,066 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。