工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!

2,413件中 1,921~1,960件

エアラインホース 興研 興研 エアラインホース 1本
通常 23,980 税込26,378
3日以内出荷
エアラインマスク専用の耐圧ホースです。軽量で作業性に優れ、作業者の負担を軽減します。 踏んでもエアーが遮断されにくく、破裂しにくい硬いホースです。
真空パッド (ZP0~) SMC SMC 真空パッド (ZP0~) 1個
通常 849 税込934
当日出荷
コンパクトで取付精度の高い角形小形シリンダCUシリーズに真空用通路を ロッドに設け真空パッドの取付けを容易にし、省スペースを実現します 標準真空パッド(Φ2~Φ50)取付可能
9.5sq6角ソケット(インチ) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 9.5sq6角ソケット(インチ) 1個
通常 669 税込736
当日出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
ピペット用アダプター アズワン アズワン ピペット用アダプター 1組
通常 5,780 税込6,358
翌々日出荷
スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 1本
通常 1,398 税込1,538
6日以内出荷
コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
中間安定台 アズワン アズワン 中間安定台 1個
通常 2,190 税込2,409
当日出荷
試験台上や床上にスタンドを組み立てるとき、組立棒を支えてスタンドを安定させます。 壁面取付けにも利用でき、ネジ止めも可能です。
簡易滅菌用パウチ Thermo Fisher Scientific Thermo Fisher Scientific 簡易滅菌用パウチ 1箱(100枚)
通常 16,980 税込18,678
当日出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。 オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。 紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。 インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン フジトク フジトク 鋼管用 くい込み継手 J フレヤードユニオン 1個
通常 799 税込879
当日出荷
優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業 南国フレキ工業 フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 1本
通常 5,298 税込5,828
当日出荷
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
NFKユニオン・ニップル型フレキ 南国フレキ工業 南国フレキ工業 NFKユニオン・ニップル型フレキ 1本
通常 5,598 税込6,158
当日出荷
ラチェットめがねレンチ トップ工業 トップ工業 ラチェットめがねレンチ 1本
通常 12,980 税込14,278
当日出荷
正逆は切替ピン式です。 ピンを押すだけの簡単確実なラチェット機構を採用しています。 狭い場所に最適です。
リョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用 京セラインダストリアルツールズ 京セラインダストリアルツールズ リョービ スタンダード刃210mm PHT-2100用 1本
通常 3,798 税込4,178
当日出荷
3面研磨刃です。
ニッケルコーティング仕様です。
チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 PISCO(ピスコ) PISCO(ピスコ) チューブフィッティングブラス ストレート カバー無 1袋(10個)
通常 3,198 税込3,518
当日出荷
本体に加え、開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
布テープカラーOD-001 オカモト[安全靴・作業靴] オカモト[安全靴・作業靴] 布テープカラーOD-001 1箱(30巻)
通常 10,980 税込12,078
4日以内出荷
カラーバリエーションがあり、製品ごとなどで使い分けをすることが可能です。
ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 大同メタル工業 大同メタル工業 ダイベストDBS02 鍔付ブシュ DBS-F 1個
通常 48 税込53
翌日出荷
環境にやさしい鉛フリー材料で、潤滑剤が全くいらない「完全無給油軸受」です。 ポリアセタール樹脂(POM)と親油性繊維および特殊充填剤と油からなる材料で、射出成形により複雑な形状が可能で、含油POM材による良好な摺動特性をあわせ持ちます。 無潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性を持ちます。 高速・無潤滑での使用ができます。 低摩擦係数でスティック・スリップが起きません。 射出成形による複雑な形状が可能です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。 使用可能温度範囲が広範囲です。
ケミフィットC1 コネクタ ニッタ ニッタ ケミフィットC1 コネクタ 1個
通常 619 税込681
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。
チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。
接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。
無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
射出成形品なので内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。
本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。
厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト フレックスターベルト FM形 1本
通常 2,298 税込2,528
3日以内出荷
ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付) ジョプラックス ジョプラックス コイルホース(ジョプラソケット&プラグ付) 1個
通常 6,498 税込7,148
当日出荷
塩化ビニール手袋 ビニスターひかり TOWA(東和コーポレーション) TOWA(東和コーポレーション) 塩化ビニール手袋 ビニスターひかり 1セット(10双)
通常 5,298 税込5,828
当日出荷
ハードな作業に応える丈夫さと耐油性に優れた手袋です。
指、手のひらに粒状の強化スベリ止め加工を施していますので、グリップ性に優れています。
親指付け根部分を3重構造で強化しています。
塩化ビニール製で耐油製に優れています。
オイレス ♯300ブッシュ オイレス工業 オイレス工業 オイレス ♯300ブッシュ 1個
通常 669 税込736
6日以内出荷
オイレス#300は、鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受です。 砲金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます。 油膜の保持性がよく、耐磨耗性と耐焼付性に優れています。 摺動面や運動形態に制限がありません。 含油焼結軸受にくらべて、大きな寸法まで製作できます。 各種サイズの標準品・機械加工用素材を用意しています。
4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 浦谷商事 浦谷商事 4mm ハイス精密組合せ刻印 バラ刻印 1個
通常 1,198 税込1,318
当日出荷
耐久性は抜群。どんな材質にも鮮明に刻印できます。
16 ケタ(1 .5 mm )から6 ケタ(6 .0 mm )までの数字文字が、一度に刻印できます。
文字組みかえはワンタッチ。従来にくらべて約1 /10 の所要時間。
同一のホルダーで、1 .5 ~6 .0 mm までの文字が打刻できます。
ホルダー、刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。
刻印文字寸法:
文字高さ(A): 4.0mm
文字幅(B): 2.7mm
文字ピッチ(P): 3.7mm
いちどに刻印できる数: 大ホルダー:8ケタ 小ホルダー:4ケタ
エバックハイローリングマットDX CONDOR(山崎産業) CONDOR(山崎産業) エバックハイローリングマットDX 1枚
通常 10,980 税込12,078
当日出荷
芝にボリュームを持たせ、腰折れしにくく適度な、クッション性がありさらに除塵性能が高まりました。
平型ブラシ硬綱線 TRUSCO TRUSCO 平型ブラシ硬綱線 1本
通常 869 税込956
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。
コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れた平型ブラシ。
メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント IWAKI(AGCテクノグラス) IWAKI(AGCテクノグラス) メスピペット(普通目盛)ニューエクセレント 1本
通常 869 税込956
4日以内出荷
両口ハンマー オーエッチ工業 オーエッチ工業 両口ハンマー 1本
通常 7,998 税込8,798
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)
#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) ハンマーキャスター ハンマーキャスター ステンレス 315E・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車) 1個
通常 2,098 税込2,308
当日出荷
固定車320ER・315ERと併用できます。
中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り ヨドノ ヨドノ 中荷重用ジェンゴム車輪(GSB型)ベアリング入り 1個
通常 5,388 税込5,927
5日以内出荷
自動切上チェーザ AC HSS REX(レッキス工業) REX(レッキス工業) 自動切上チェーザ AC HSS 1組
通常 49,980 税込54,978
当日出荷
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学 バンドー化学 VベルトA形 (スタンダード) 1本
通常 2,498 税込2,748
3日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。(入手しやすい)
取り扱いが簡単である。
ハンドバルブ ストレートB 3方弁 PISCO(ピスコ) PISCO(ピスコ) ハンドバルブ ストレートB 3方弁 1個
通常 999 税込1,099
当日出荷
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
グローブバッグ アズワン アズワン グローブバッグ 1ケース(6枚)
通常 102,000 税込112,200
翌々日出荷
少量のガスで清浄化でき、再使用も可能です。 袖口が横にあり機器の出し入れが便利です。
オイルシール TC型 NOK NOK オイルシール TC型 1個
通常 1,398 税込1,538
当日出荷
残留塩素計(防水型)用 オプション Eutech(ユーテック) Eutech(ユーテック) 残留塩素計(防水型)用 オプション 1袋
通常 6,398 税込7,038
12日以内出荷
微圧計Φ100(チャンバー式) TOKO(東洋計器興業) TOKO(東洋計器興業) 微圧計Φ100(チャンバー式) 1個
通常 8,498 税込9,348
当日出荷
分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) THK THK 分離形ローラーフォロアNAST□ZZUU(シール付き・側板付き・円筒外輪) 1個
通常 2,398 税込2,638
当日出荷
モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOL SAMSOL モールドスプリング(SR 高たわみ用) 1本
通常 329 税込362
5日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
カラー編組チューブ(黄) デンカエレクトロン デンカエレクトロン カラー編組チューブ(黄) 1本
通常 829 税込912
5日以内出荷
FLチューブは、伸縮性に富み、裂傷や擦傷から保護し、すべりが良い伸縮チューブ(メッシュチューブ・スリーブ)です。 そのため、線材(ケーブル・配線等)の装着もきわめてスムーズです。 全9色を在庫化しています。 透明(N)、灰(GY)、青(BL)、赤(R)、橙(OR)、緑(G)、黄(Y)、紫(P)、白(W)黄色緑(YG)、トラ柄(SS)となります。 その他1巻から受注製作が可能な色ラインナップ、ベージュ(BE)・茶色(BR)・蛍光色(赤青黄色緑ピンク) アース配色(黄色緑)・トラ柄(黄色黒) UL224、米国連邦航空局規格であるFAR25(耐火性試験)取得済みの保護チューブです。(ULFileNo:E347759) いろいろな色を取り揃えているので、ご使用の用途に合わせてお選び頂けます。 ノンハロゲン製品なので地球環境にやさしいです。 耐摩耗性にすぐれた編組チューブなので自然径の3倍以上も口径の拡大が可能です。コネクターの段差もカバーが出来るので、1アイテムでかなりのサイズをカバーします。 耐熱性、耐候性にも優れた製品のため、屋外でも使用する事が出来ます。また床下、天井などの配線保護、防鼠対策チューブとしても活用頂けます。 ※防鼠対策に特化した編組チューブもございます。詳細はお問合せ下さい。 材質 ポリエチレンテレフタラート使用温度 -75℃~125℃ 標準色 赤・青・黄・緑・紫・橙・白・透明・灰 規格UL224【ULNo:E347759】、CSA、FAR25 鉄道車両用材料燃焼試験合格
ヒートニッパ 室本鉄工 室本鉄工 ヒートニッパ 1個
通常 14,980 税込16,478
当日出荷
ヒータで刃先を加熱しているため、割れやすい材質の樹脂を切断しても、ヒビが入ったり割れたりしません。
ウォーターポンプ(トヨタ) アイシン精機 アイシン精機 ウォーターポンプ(トヨタ) 1個
通常 4,998 税込5,498
6日以内出荷
クロスクランパ NBK(鍋屋バイテック会社) NBK(鍋屋バイテック会社) クロスクランパ 1個
通常 2,888 税込3,177
当日出荷
2本のシャフトをクロスに連結するクランパ。
クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
搬送ラインの側面ガイドやセンサの調整に便利です。
軽量なアルミニウム製で丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
2,413件中 1,921~1,960件