工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
ハンドバルブ ストレートB 3方弁
(1件のレビュー)機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用温度範囲(℃)0~60
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)0~0.9
ねじの種類R
使用流体空気
使用真空圧力(kPa)-100
内容量1個
注意
※L寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。