- 工具の通販モノタロウ
- 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!! 新着在庫商品
工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!
カテゴリから探す
すべての商品を見る
測定・測量用品
科学研究・開発用品
建築・土木・塗装内装用品
医療・介護用品
自動車・トラック用品
安全衛生保護用品・標識
切削工具・研磨材
空圧機器/油圧機器/ホース
オフィス用品
農業資材・園芸用品
作業工具/電動・空圧工具
バイク・自転車用品
電気材料/制御機器/はんだ・静電気対策用品
梱包・テープ・物流・清掃用品
厨房機器・キッチン用品
スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品
空調・電設/配管・水廻り設備用品
ベアリング/機械部品/キャスター
2,412件中 2,001~2,040件
前へ
1
...
49
50
51
52
53
...
次へ
SMC
メタルシール:直接配管形/5ポートパイロット形 VFS3000 Series 1個
通常
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・主弁構造がメタルシール。
・豊富なサイズバリエーション。
・中・大型シリンダ駆動用。
・豊富なマニホールドオプション。
・制御ユニット対応可能(VFS2000/3000/4000 ベース配管タイプ)
・マニホールド型式:VV5FS1,VV5FS2,VV5FS3,VV5FS4,VV5FS5
OSG(オーエスジー)
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS 1本
通常
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
ヤナセ(柳瀬)
インパクト用軸付フラップ 1個
通常
¥619
税込¥681
当日出荷
中心部から放射状にペーパーが植えてあるフラップ構造の為、目詰まりがない。
しなやかで平面はもちろん曲面でも作業ができる。
市販のインパクトドライバーで使用可能。
MN(MACHEREY-NAGEL)
半定量イオン試験紙(QUANTOFIX) 1箱(100枚)
通常
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
呈色試薬を含んだ試験紙とサンプル液中のイオンとの特異的反応を利用し半定量を行います。
測定は試験紙を検液に浸し、変色度を外箱のカラースケールと比較するだけで、非常に簡単に行えます。
サンプルは微量でよく、イオン選択性も大変優れプラスチックスティック(0.2mm厚)の端に貼り付けてある試験紙はカラースケールと同じサイズで、色比較が大変明瞭にできます。※スケールオーバーする高濃度の時には希釈、また、妨害イオンの可能性がある場合には除去処理が必要です。
シグマー技研
三相SG-P1ギアモーター 1台
通常
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
平行軸のギヤモーターで、幅広い用途に対応します。
全機種端子ボックスを標準化しており、使い易くなっています。
グリース潤滑式で取付方向は自由です。
ケーシングの入・出力部共にオイルシールを2個使用しており、シール性に優れます。
メンテナンスフリーです。
ユニット
JIS配管識別テープ ASTタイプ 1セット(10枚)
通常
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
Thermo Fisher Scientific
簡易滅菌用パウチ 1箱(100枚)
通常
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
滅菌する際のシーリングの手間を省力化できます。
オートクレーブ滅菌、ガス滅菌に適しています。
紙とポリプロピレンの打ち合わせでできていて中身が見えて便利です。
インジケータの色の変化によって滅菌済みであることがわかります。
七星科学研究所
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル 1個
通常
¥889
税込¥978
当日出荷
結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。
従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。
ニッタ
ケミフィットC1 ユニオンティー 1個
通常
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。
チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。
接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。
無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
射出成形品なので内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。
本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。
厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。
接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。
無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
射出成形品なので内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。
本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。
厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
日東工器
ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製 1個
通常
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
日本レヂボン
スーパーバイオタッチ SVT-S(ソフトタイプ) 1箱(20枚)
通常
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
あらゆる金属に優れた研削力を発揮します。鋭い切れ味は、研削焼けを最小限に抑制します。もらいサビしにくいアイアンフリー設計です。低振動・低騒音が生み出す優しいソフトな使用感です。
アズワン
超音波洗浄器 ASUシリーズ 1台
通常
¥89,900
税込¥98,890
当日出荷
ASUシリーズの筐体は、耐薬品性に優れたポリプロピレン製です。
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。
ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。
タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。
メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。
ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。
プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
操作パネルは操作しやすい上部パネル方式です。また視認性に優れたデジタル表示で、見やすくなっています。
ヒーターは洗浄とは別に作動し、設定された温度で停止します。
タイマー機能は減算式デジタル表示で、残り時間を一目で確認できます。
メモリー機能により、一度設定した温度・時間・プログラム内容は、電源をOFFにしても記憶されています。
ASU-6・10・20は、従来機種の1.5倍の高出力ですので、洗浄時間の短縮を図れます。高出力でありながら、ムダな電力を消費しません。
プログラム機能を装備していますので、発振パワーHigh/Middle/Low交互運転や間欠運転が可能です。洗浄物に合わせて3段階のパワー調整が可能です。また洗浄物が多すぎる場合、自動停止します。総務省型式認定取得済み。
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
HOOP B01(Front・Rear共用) 1本
通常
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
アマノ[事務用品/清掃用品]
標準タイムカード 1パック(100枚)
通常
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
4欄または6欄印字対応で出勤状況をきっちり記録します。
大きい時間記憶欄(マス)で、打ち忘れや出張、休暇等の例外勤務を記録します。
時間計算結果が印字(メモ)できることによりパートの実働時間計算や社員の残業計算がラクになります。
集計項目が多く内容が充実しています。
表裏色違いで、打ち間違いを未然に防ぎます。
※タイムレコーダー(旧モデル)および電子タイムレコーダーAX・BX・CRX・DX・EXの各シリーズ全機種に共通のタイムカードです。
Kartell(カルテル)
メスシリンダー(目盛付き) 1個
通常
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
五角形の台座のついた一体成型です。
ガラスのような透明なメスシリンダーは、耐熱性、耐破損性のPMPで作られています。ISO規格[6706-1981(E)]に基づいて、作られております。
TGK(東京硝子器械)
カラーテープ 巾20mm 5m巻 1巻
通常
¥851
税込¥936
3日以内出荷
のりを必要としないので、はがした後にのり残りがありません。
耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
耐冷・耐熱性にすぐれ、筆記性もよい非水溶性のテープです。
TGK(東京硝子器械)
ラベリングテープ 幅13mm 1個
通常
¥1,090
税込¥1,199
3日以内出荷
ガラス、プラスチック、金属、紙、ゴムなど、乾いた表面であれば、どこにでも貼れます。油や水に強く、耐酸性にすぐれています。
一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
一度貼ったテープを貼替えることもでき、はがした面にのりが残りません。
京セラ
チップ TPMT-HQ 1箱(10個)
通常
¥6,298
税込¥6,928
翌日出荷
(材質)
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
精密加工用PVDコーティング。業界最高水準の抗折強度を有する超微粒子超硬合金母材に、高硬度のTiCN系特殊PVDコーティングを採用した精密加工用PVDコーティングの基本材種。超硬合金と高速度鋼工具の領域をカバーし、小物加工・溝入れ・ねじ切り加工等シャープな刃先を要求される精密加工に於いて抜群の安定性、長寿命を発揮。
NSK(日本精工)
単列円すいころ軸受30000番台 1個
通常
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。
2,412件中 2,001~2,040件
前へ
1
...
49
50
51
52
53
...
次へ