工具の通販モノタロウ > 続々追加中!当日出荷になった商品をご紹介!!


ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製

ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器 ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器 ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器 ハイカプラ ソケット 大口径 (オネジ取付用) ステンレス製 日東工器

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。
空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。
鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。
幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。

用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
相手側取付サイズ
ねじ径T
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
02110035 400SF SUS NBR R1/2(PT1/2) Rc1/2
9,360
7,898
8,688 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05