曜日別特売

鉄工ヤスリ 丸平型

鉄工ヤスリ 丸平型 - ツボサン鉄工ヤスリ 丸平型 - ツボサン鉄工ヤスリ 丸平型 - ツボサン鉄工ヤスリ 丸平型 - ツボサン鉄工ヤスリ 丸平型 - ツボサン鉄工ヤスリ 丸平型 - ツボサン鉄工ヤスリ 丸平型 - ツボサン鉄工ヤスリ 丸平型 - ツボサン
(11件のレビュー)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全面に刃が刻まれています。
機械加工後に手作業で仕上げる時に使用するヤスリです。

用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に使用できます。形状半丸種別鉄工用内容量1本
全25種類を絞り込む
全長(mm)
ヤスリの長さ(mm)
目の粗さ
25種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
ヤスリの長さ(mm)
厚さ(mm)
目の粗さ
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02293961HA150011901504.5荒目(12cuts/cm)493-0266
2,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02454015HA150021901504.5中目(16cuts/cm)493-0274
2,400
1,398
1,538(税込)
当日出荷
02293952HA150031901504.5細目(25cuts/cm)493-0282
3,200
2,498
2,748(税込)
当日出荷
02293943HA150041901504.5油目(38cuts/cm)493-0291
5,000
3,298
3,628(税込)
当日出荷
02293995HA200012502006荒目(10cuts/cm)493-0304
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02454024HA200022502006中目(14cuts/cm)493-0312
3,200
2,298
2,528(税込)
当日出荷
02293977HA200032502006細目(22cuts/cm)493-0321
4,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
02294004HA200042502006油目(34cuts/cm)493-0339
6,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
02294022HA250013102507荒目(9cuts/cm)493-0347
4,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
02454033HA250023102507中目(12cuts/cm)493-0355
4,000
2,698
2,968(税込)
当日出荷
02294047HA250033102507細目(19cuts/cm)493-0363
5,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
02294013HA250043102507油目(30cuts/cm)493-0371
7,200
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
02294074HA300013703008.5荒目(8cuts/cm)493-0380
5,600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
02454042HA300023703008.5中目(10cuts/cm)493-0398
5,600
3,698
4,068(税込)
当日出荷
02294065HA300033703008.5細目(17cuts/cm)493-0401
7,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
02294056HA300043703008.5油目(26cuts/cm)493-0410
10,300
6,198
6,818(税込)
当日出荷
メーカー直送
02294117HA3500143035010荒目(7cuts/cm)493-0428
7,900
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
02294092HA3500243035010中目(9cuts/cm)493-0436
7,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
02294101HA3500343035010細目(15cuts/cm)493-0444
10,900
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
10523765HA3500443035010油目(23cuts/cm)852-8055
15,200
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
10523853HA4000149040011荒目(6cuts/cm)852-8059
12,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
10523878HA4000249040011細目(8cuts/cm)852-8060
12,500
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
10523862HA4000349040011中目(14cuts/cm)852-8061
20,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
10523756HA3500243035010中目(9cuts/cm)493-0436
5,400
取扱い終了
代替品有
10523747HA3500343035010細目(15cuts/cm)493-0444
7,250
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10523756HA3500202294092HA35002HA35002 鉄工ヤスリ 丸平型 ツボサン 02294092鉄工ヤスリ 丸平型ツボサン1本
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました
10523747HA3500302294101HA35003HA35003 鉄工ヤスリ 丸平型 ツボサン 02294101鉄工ヤスリ 丸平型ツボサン1本
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 鋼をえぐるように削る
サービス業

30年ほど前に近所の金物屋で「ツボ」系の同じものを購入。最近、出番が多いので、消耗した時に備えて、購入しました。
試し使いしただけなのですが、そん色ない使い心地でした。

対象商品 : 02454024
2023-07-31
用途: 作業の定番
有限会社横島高周波金型工業製造業

真鍮素材を加工しての品物づくりです。手作業なので、出需品です。

対象商品 : 02454015
2022-02-02
用途: 無線機の制作時
その他業種

ある程度の大きさがあり手に馴染みやすい。薄い鉄のパネルや、アルミパネルの加工にはなんの問題もありませんでした。ちなみにアルミの加工には早く削れすぎ注意が必要、私のようなお調子者には特に注意が必要と感じました。

1が参考にしています
対象商品 : 02294022
2021-06-30
用途: 挽物の最初の粗削り
その他業種

挽物の最初の粗削り用に使用していますが、切れも良く
中削りにスムーズに移れます。

1が参考にしています
対象商品 : 02454042
2017-04-11
用途: 修理等での使用です。

非常に使いやすく買ってよかったです。まんぞくです。

1が参考にしています
対象商品 : 02293943
2016-10-28
用途: 板金工作、バリ取り

油目やすりは扱店が少なく入手に困っていました。 横方向に流されるような癖のある刃型でなく使いやすいやすりです。 予想どおりきれいな切削仕上がりです。 気のせいか、海外(ヨーロッパ)製品と比較するとキリコがやや詰まりやすいように感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 02454015
2016-09-30
用途: 金属のバリ取り

150mm半丸を購入。グラインダーで切断した鋼管のバリ取りに使用していますが、小さめサイズなので扱いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 02454024
2017-03-24
用途: バリ取り

何の問題もありません。また、必要があれば購入します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする