マイネームツイン

マイネームツイン - サクラクレパスマイネームツイン - サクラクレパスマイネームツイン - サクラクレパスマイネームツイン - サクラクレパスマイネームツイン - サクラクレパスマイネームツイン - サクラクレパス
(17件のレビュー)

名前書き用の油性マーカー。
インク粘度が2倍なので、布に書いてもにじみにくいです。

用途布・ビニール・金属・プラスチックなどへ名前書きに。インク油性アルコール染料商品タイプ使い切り本体内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
インク色
線幅(mm)
全長(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06626837YKT#49くろ細1.0・極細0.1137(キャップ付)11ツイン
150
149
164(税込)
当日出荷
24078075YKT#19 アカあか細1.0・極細0.1137(キャップ付)11ツイン
150
149
164(税込)
当日出荷
24077445YKT-L#49くろ-139(キャップ付)-ツイン
200
179
197(税込)
当日出荷
09524812YKT#19あか細1.0・極細0.1137(キャップ付)11シングル
120
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09524812YKT#1927261773YK#19YKT#19 マイネーム シングルタイプ サクラクレパス 27261773マイネーム シングルタイプサクラクレパス1本
99
税込109
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: 色々

とても書きやすくにじみが少ないので助かっております。

1が参考にしています
対象商品 : 06626837
2024-06-26
用途: 社内資料作成の際
不動産業

他者のネームペンと違い、とても滑らかな書き心地で使いやすいです!今後も是非取り揃えてほしいアイテムです。よろしくお願いいたします

1が参考にしています
対象商品 : 06626837
2024-05-21
用途: A4サイズ封筒の宛名書き
KOSMAサービス業

スラスラとハッキリ書けるので、重宝します。難しい漢字の住所(宛先)もあるので、大きい封筒には大きく正確に書けるのが、良いところです。

1が参考にしています
対象商品 : 06626837
2024-01-17
用途: 事務作業に

定番中の定番です。昔から使っていますが
何の欠点もなく、毎回使用しています。

対象商品 : 06626837
2022-04-08
用途: 名前の記入、布テープ等にメモ
卸売・小売業

滲みにくく、落ちにくい。インクのかすれも少なく、使いやすいです。

対象商品 : 06626837
2022-02-04
用途: 荷札に字を書くとき

荷札などに書くとき使ってますが、マッキ―と変わらないと思います。

対象商品 : 06626837
2022-01-31
用途: 中身を記すのに
卸売・小売業

商品をビニールなどにまとめるとき、養生テープの上から中身を書くのですがすぐに乾くので作業しやすく便利です。書き味もいいです。

対象商品 : 06626837
2022-05-01
用途: 筆記用具として。
製造業

一般的なサインペンとして特に問題なく使用できてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする