曜日別特売

ペイント用刷毛 「波」

ペイント用刷毛 「波」 - 大塚刷毛製造

油性ペンキの塗り込みに適した獣毛を使用して作られた刷毛です。
塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。

サイズ(号)16毛丈(mm)70玉厚(mm)30形状寸筒種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ペイント用毛色黒色板幅(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02438782100344 0016
3,800
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする