合成樹脂塗料用刷毛 「白熊厚口」

合成樹脂塗料用刷毛 「白熊厚口」 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「白熊厚口」 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「白熊厚口」 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「白熊厚口」 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「白熊厚口」 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「白熊厚口」 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「白熊厚口」 - 大塚刷毛製造合成樹脂塗料用刷毛 「白熊厚口」 - 大塚刷毛製造
(1件のレビュー)

粘度が低く、うすくのばして塗られるラックやニスにあわせ、毛の柔らかい良質の原毛を厳選し、新しい技術を加えて製作されたラック・ニス用の厚口の刷毛です。
塗料含みが良く、塗りやすい腰。デリケートで気品ある仕上がり。美しいつやと透明感が得られ、家具・建具などの木部の仕上塗装に活躍します。
主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。

用途ラック・ニス用・建築塗装・工業塗装形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全9種類を絞り込む
サイズ(号)
毛丈(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
サイズ(号)
毛丈(mm)
玉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09435002101501 00033248
590
589
648(税込)
当日出荷
03396906101501 000552710
740
739
813(税込)
当日出荷
06711695101501 000883315
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06711704101501 0010104219
1,620
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
06711713101501 0015154319
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
06711722101501 0020204619
2,610
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
06711731101501 0025254619.5
3,070
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
06711747101501 0030304619.5
3,720
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
09435011101501 0035354619.5
4,530
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06711722
2019-04-28
用途: 塗装作業
建設業・工事業

白熊は含みが良いので、キシラデのような油性液状のものには最適です。
オスモやシッケンズのようなねっとり系でも、15号なら大丈夫です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする