曜日別特売

斜ニッパー(穴付)

斜ニッパー(穴付) - エンジニア斜ニッパー(穴付) - エンジニア斜ニッパー(穴付) - エンジニア斜ニッパー(穴付) - エンジニア斜ニッパー(穴付) - エンジニア斜ニッパー(穴付) - エンジニア斜ニッパー(穴付) - エンジニア斜ニッパー(穴付) - エンジニア
(3件のレビュー)

鋭い切れ味と使いやすさに優れた穴付斜めニッパです。
刃部硬度は、HRC58±4です。ストリップ用穴付(Φ1.2mm、Φ1.6mm)。

用途
陰に隠れている配線カットに。
精密配線作業などに。
材質S58C刃部硬度HRC58±4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05239997NN-45133
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
05240006NN-46159
2,900
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

斜ニッパー/NN-45・46・56【エンジニア】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05239997
2022-06-21
用途: 機械のメンテナンス時
農・林・水産業

大きさも丁度いいし切れ味も良いです。あとは耐久性が良いといいですね。

対象商品 : 05240006
2014-04-14
用途: 電気工作に

最近は電子工作に目覚めてしまっています。道具はやはりよいものを使わないと興奮が冷めてしまいます。この形で、穴がついているのがそういう要求でベストです。重量もややずっしり感があって、細かい調整にぴったりです。

対象商品 : 05240006
2013-11-19
用途: 電子工作用

ずっしりと頑丈そうで頼もしい。自分は斜めニッパーが直線部分が長いので好きです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする