コテライザー

コテライザー - エンジニアコテライザー - エンジニアコテライザー - エンジニアコテライザー - エンジニアコテライザー - エンジニアコテライザー - エンジニアコテライザー - エンジニア

作業フィールドいろいろ、おしゃれなヒートツール

セット内容
本体(キャップ付)
コテクリーナ
ホットブローチップ
糸ハンダ
質量(g)
130
本体質量:74
方式
ガス触媒発熱方式
ライター(外部)着火式
熱出力
半田コテ:約500℃(max)
電気半田コテ:20W~60W相当
ホットブロー:約650℃(max)
トーチ:約1300℃(max)
本体寸法(mm)全長197(キャップ含む)使用時間(分)約60(専用充填ガスSK-90/95 1回充填時)トラスコ品番368-8470ガス充填量(mL)12内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05239062SKM-40
7,400
6,098
6,708(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする