インクジェット 高耐水用紙

インクジェット 高耐水用紙 - ナカバヤシ

水にぬれてもっさっと拭き取れば印字に問題ありません。
高耐水・高白色・速乾性の3拍子が揃った優れものです。
マット(つや消し)の超厚口の高耐水用紙です。

サイズA4寸法(縦×横)(mm)297×210白色度(%)80坪量(g/m2)170紙厚(μm)215入数30枚入内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06344886JPMT-A4
650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする