曜日別特売

413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター413S 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付 - ハンマーキャスター

代表的な大型キャスターで各工場、事業所に最も多く使用されてその品質は優秀、堅牢で重量物運搬用には最適なキャスターです。
スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷物に対する抵抗力も非常に強靭です。

形状自在車S型式413S自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06391594413S-N10010012090×9068×68132ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
06391603413S-N125125150102×10275×75168ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
06391612413S-N150150160102×10275×75190ナイロン一体車輪
樹脂ブッシュ入
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
06391621413S-N50506070×5855×4270ナイロン一体車輪
オープン
799
879(税込)
当日出荷
06391637413S-N65657070×5855×4285ナイロン一体車輪
840
759
835(税込)
当日出荷
06391646413S-N75758070×5855×4293ナイロン一体車輪
オープン
829
912(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする