ネジ込み式 自在車(ナイロン車) ストッパー付

ネジ込み式 自在車(ナイロン車) ストッパー付 - ハンマーキャスター

ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。
420EAと併用できます。

キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪径D(Φmm)40取付高H(mm)60車輪幅(mm)17ストッパー回転ストッパー付許容荷重(daN)25金具仕上クロームメッキ型式415A自在車車輪No.425G-R40偏芯E(mm)20旋回半径(mm)51ねじ寸法TUNF1/2×20山軸長L(mm)14トラスコ品番125-6491形状自在材質(車輪)ナイロン車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06391786415A-10R40
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする