曜日別特売

419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入)

419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) - ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) - ハンマーキャスター419S・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・B入) - ハンマーキャスター

取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。
取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。

形状自在車S型式419S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02213215419S-RB180180220140×140100×100230鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入
オープン
6,398
7,038(税込)
当日出荷
02213224419S-RB200200220140×140100×100240鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
06391883419S-RB100100120108×10870×70140鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入
2,790
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
06391892419S-RB125125150120×12080×80174鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入
4,480
4,098
4,508(税込)
4日以内出荷
返品不可
06391901419S-RB150150160130×13090×90199鉄板ホイールゴム巻車輪・ローラーベアリング入
5,060
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37967334419S-RBB200200220140×140100×100240鉄板ホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする