ネジ込み式 自在車(ゴム車)

ネジ込み式 自在車(ゴム車) - ハンマーキャスター
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪径D(Φmm)40取付高H(mm)60車輪幅(mm)17ストッパーなし許容荷重(daN)25金具仕上クロームメッキ車輪No.425G-R40偏芯E(mm)20旋回半径(mm)41ねじ寸法TM12×1.75軸長L(mm)35車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06391962420EA-R40
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする