曜日別特売

固定車(ウレタン(B入)車)

固定車(ウレタン(B入)車) - ハンマーキャスター
キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入車輪径D(Φmm)50取付高H(mm)70車輪幅(mm)25取付穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし許容荷重(daN)60金具仕上三価クロム化成処理車輪No.439S-UB50取付座A×B(mm)70×47取付寸法X×Y(mm)55×28取付座(mm)70×47取付ピッチ(mm)55×28車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06392364420SR-UB50
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
06392364420SR-UB5002213382420SR-UB50420SR-UB50 420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター 02213382420SR 固定車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)ハンマーキャスター1個
889
税込978

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする