曜日別特売

シンクロベルトXXH形(ゴム)

シンクロベルトXXH形(ゴム) - バンドー化学シンクロベルトXXH形(ゴム) - バンドー化学
ベルト形XXHベルト幅(mm)101.6ピッチ(mm)31.75材質ゴムベルト厚(mm)15.8種類シンクロベルト内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)[mm]
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00303974700XXH40056177870[1778]
121,880
82,980
91,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00304123800XXH40064203280[2032]
133,840
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00304473900XXH40072228690[2286]
145,820
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
003020231000XXH400802540100[2540]
157,610
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003022241200XXH400963048120[3048]
181,530
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003023731400XXH4001123556140[3556]
205,290
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003024771600XXH4001284064160[4064]
229,050
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003025741800XXH4001444572180[4572]
254,090
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003026261915XXH4001534857.75191.5[4864.1]
278,760
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする