曜日別特売

シンクロベルトXXH形(ゴム)

シンクロベルトXXH形(ゴム) - バンドー化学シンクロベルトXXH形(ゴム) - バンドー化学
ベルト形XXHベルト幅(mm)127ピッチ(mm)31.75材質ゴムベルト厚(mm)15.8種類シンクロベルト内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
ベルトピッチ周長(mm)
ベルト呼び長さ(inch)[mm]
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00303983700XXH50056177870[1778]
149,990
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00304132800XXH50064203280[2032]
164,660
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00304482900XXH50072228690[2286]
179,360
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003020321000XXH500802540100[2540]
194,230
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003022331200XXH500963048120[3048]
222,880
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003023821400XXH5001123556140[3556]
253,730
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003024861600XXH5001284064160[4064]
283,470
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003025831800XXH5001444572180[4572]
313,190
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
003026351915XXH5001534857.75191.5[4864.1]
342,220
249,800
274,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする