三相200V型コードリール 標準型

三相200V型コードリール 標準型 - ハタヤリミテッド三相200V型コードリール 標準型 - ハタヤリミテッド

三相200V対応の業務用コードリール。
・グリップ:ABS樹脂成形の握り易いグリップは、絶縁効果をもたらすと共に持ち運びを楽にします。
・W軸受:中心軸を支える軸受プレートは、プレス絞り加工した強靭な厚鉄板で、フレームパイプの両側から支えるW軸受構造です。
・二重構造脚:足パイプの曲げ部は、補強パイプが入っている二重構造設計となっています。このため、長く使用しても、曲がりすぎたり、破損する心配がありません。
・壁掛け兼用スキマガード:電線が脚パイプと円盤のすきま間に落ち込むことを防

仕様
電源パイロットランプ付
コンセント防塵キャップ付
ブレーキストッパー付
円盤 鉄板製
コンセント1個のみ逆配線仕様
使用場所屋内コンセント個数3コンセント形状3P 15A 250V特性防塵種別200V型タイプ(屋内型)電線太さ(mm2)2.0電線仕様-種別VCT電線仕様-芯数3限度電流(A)15内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電線長さ(m)
限度電流(A)
コンセント個数
コンセント形状
電線太さ(mm2)
電線仕様-芯数
質量(kg)
電線仕様-種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02167961AP-202201533P 15A 250V2.037.2VCT
41,300
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
02168004AP-502501533P 15A 250V2.0312.0VCT
75,100
58,980
64,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする