モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用)

モリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルモリコートHP-500グリース(超高性能・長寿命用) - デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
(8件のレビュー)

科学的に安定なパーフロロポリエーテルをフッ素樹脂で増稠した特殊潤滑剤で、過酷な条件、長期間の使用に耐える。
耐熱・耐寒性、耐荷重性、不燃性、低蒸気圧性、耐油・耐溶剤性、耐薬品性、耐酸化性
ゴム、プラスチック親和性

用途
高温腐蝕雰囲気下の各種ベアリング
塗装ライン、電気部品
高真空、クリーンルーム等の運送機ロボット
ファンクラッチベアリング
複写機のヒートローラーの軸受
熱風乾燥機モーターの軸受
コンベアーチェーンの軸受
ポリエステルフィルム製造ライン
段ボール製造ライン
自動車タイヤ加硫機
化学薬品蒸留装置
タイプフッ素樹脂増稠グリース使用温度範囲(℃)-20~250主成分パーフロロポリエーテル、PTFE混和ちょう度280ちょう度280増ちょう剤PTFE基油パーフロロポリエーテル危険物の類別非危険物
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02338822500-011本(100g)123-0042
17,578
16,980
18,678(税込)
当日出荷
02338831500-051本(500g)123-0051
68,977
67,980
74,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02338822
2022-07-19
用途: サスペンションシャフト組み込み時の事前潤滑用
株式会社野村商店卸売・小売業

問題なく良好な作動状況を維持できていることを再分解時に確認できました。

対象商品 : 02338822
2017-06-17
用途: 金型作動箇所に
製造業

スライド箇所に塗付しカジリ防止・油汚れも減少します

対象商品 : 02338822
2017-01-21
用途: 溶剤使用の機械用
小西鉄工株式会社

印刷機の軸受け潤滑用に使用中、インキや塗布剤に熔解しないので重宝しています。
中、高温の装置にも最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 02338822
2016-11-09
用途: 塗装作業時
医療・福祉・介護関連業

中身がしっかり入ってて、蓋も開けやすくて使い易い。

対象商品 : 02338822
2016-04-28
用途: 複合機の定着ユニットベアリング部

問題なく使用できる
シリコングリスの場合と比較してですが寿命が全く違うので
良かった

1が参考にしています
対象商品 : 02338822
2016-02-29
用途: 搬送ロボット可動部

値段も安くなり助かっております。

対象商品 : 02338822
2014-06-20
用途: インジェクション

EP部に使用しています、油のにじみがないのでとても良いです

対象商品 : 02338822
2014-03-04
用途: 半導体搬送ロボット 修理

価格が安くなり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする