曜日別特売

オイルドライ

オイルドライ - タイムケミカルオイルドライ - タイムケミカル
(18件のレビュー)

世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。

その他
-廃棄の方法-
産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。
用途油液の流出事故対策に。吸着量(L/袋)19(A重油基準)仕様天然素材の油液吸着材トラスコ品番126-3374材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの吸収量1袋あたり吸収量約19L対応オイル繰り返し・詰め替え対応内容量1袋(18kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02340186G-100
7,900
7,298
8,028(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-21
用途: 機械加工職場の床面油除去
製造業

今までは油吸い取りシートを使っていましたが、オイルドライを使うことで隅々まで油を取ることができ、不安全状態を無くすことができた

1が参考にしています
対象商品 : 02340186
2024-05-14
用途: 作動油漏れ時に使用
有限会社米田商店サービス業

作動油漏れ時に使用予定、まだ使っていませんが、使用時に期待します

1が参考にしています
対象商品 : 02340186
2022-06-11
用途: 軽油灯油の漏えい防止に

こちらはガソリンスタンドですが、灯油や軽油の漏えい防止にとても重宝しています。
こぼれた場所にまいて馴染ませるだけで最終的にはサラサラの砂のような状態になり、こぼれた場所は何もなかったようにサッパリします。最後に中和剤もかけて万全を期しています。いざという時に有るととても助かります。今後も使用していくつもりです。

1が参考にしています
対象商品 : 02340186
2021-11-04
用途: 作業場に垂れた油の吸い取り

他社製のものもいくつか使用しましたが、これが一番いいとの事で、リピートしております。

対象商品 : 02340186
2021-03-02
用途: OIL処理のため
株式会社GECL JAPAN卸売・小売業

最初はOILそのものを吸収すると勘違いしていたけど、地面に流れてしまったオイルに「オイルドライ」をかけてこすると跡が少し消える
外の作業でよいかも

1が参考にしています
対象商品 : 02340186
2019-12-10
用途: プレス機械周りの清掃

その他各社の商品の中で群を抜いて綺麗に出来る。
コンクリートに染み込んだ油脂でさえも浮き上がらせて吸収。
油脂以外の水分も吸いとってくれて昔からコレばかり使用。

1が参考にしています
対象商品 : 02340186
2018-09-20
用途: 漏油時の吸着剤として使用します。
株式会社エネックス運輸・通信業

散布後、踏みつぶす作業が懸念されるものの使用条件により活躍してくれるオイル吸着剤です。

対象商品 : 02340186
2019-08-09
用途: 自動車事故の処理の油とり
有限会社東洋車体

何回も買って使用しているがよいのでなくなったら注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする