HotaluX(ホタルクス)
ライフライン 15W形
(1件のレビュー)
用途
一般照明用
種別
15W形
点灯形
グロースタータ形
定格ランプ電力(W)
15
管長(mm)
436
適合
FG-1E、FG-1P
種類
直管蛍光灯
電流(A)
0.300
管径(Φmm)
25.5
定格平均寿命(時間)
6000
電球の種類
蛍光ランプ
内容量
1箱(25本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01918524
FL15W
白色
¥
24,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
02443551
FL15D
昼光色
¥
24,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
もっと見る